Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 50140401 Verbindungsdose (L x B x H) 94 x 94 x 56 mm Grau IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590516-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     50140401
EAN/GTIN:
     4013902532605
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Verbindungsdose
spelsberg fr-abzweigdose
Verbindungsdose Abox-i GR m 040-4²

IP66
Stoßfestigkeit IK08
2,5/4² Nennquerschnitt

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, mit Vorprägungen, M20, M20/M25, für IP66 Doppelmembranstutzen, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör.

Einführungen:

Vorprägungen oben: 3 x M20
Vorprägungen links/rechts: 2 x M20/M25
Vorprägungen unten: 1 x M20/25
Vorprägungen Rückseite: 1 x M20/25

Ausstattung:
Halogenfrei · VDE-Prüfzeichen · Schutzklasse 2 · Einführungen Gesamtzahl: 8.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar,mit Klemmstein · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 80°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar | mit Klemmstein
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abox, abox ip66, 4013902532605, Spelsberg, 50140401, Abox-i m 040-4², Verteilerdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 9,28*
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 9,29*
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 9,48*
€ 4,50*
ab € 8,11*
€ 9,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,124*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,2975*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,3184*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,53*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,60*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,377*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,99*
Zubehör
Spelsberg
24742501
ab € 1,29*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.