Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 81190701 Verbindungsdose (L x B x H) 94 x 94 x 56 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590513-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     81190701
EAN/GTIN:
     4013902402410
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Abox GR m 040-L

IP65
Stoßfestigkeit IK07
4² Nennquerschnitt

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit Vorprägungen, mit IP54 Anbaustutzen, M20, M20/M25, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Dichtbereich 9 - 18,5 mm.

Einführungen:

Vorprägungen oben: 3 x M20
Vorprägungen links/rechts: 2 x M20/M25
Vorprägungen unten: 1 x M20/M25
Vorprägungen Rückseite: 1 x M20/M25

Ausstattung:
Halogenfrei · VDE-Prüfzeichen · Schutzklasse 2 · Einführungen Gesamtzahl: 8.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: plombierbar,ohne Klemmstein,Halogenfrei · Inhalt: 1 St. · Material: Polystyrol · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -25°C bis 40°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
plombierbar | ohne Klemmstein | Halogenfrei
Material:
Polystyrol
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, spelsberg abox, abox ip65, 4013902402410, Spelsberg, 81190701, Abox m 040-L, Verteilerdose
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 3,61*
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,66*
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 3,68*
13 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 3,71*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,114*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,1497*
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,3075*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,3184*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,55*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,60*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,367*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,96*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.