Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÖRR Vario Stand VP-3 blau Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 12 cm Blau, Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590492-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380296
EAN/GTIN:
     4000461083808
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Dörr Tischstativ VP-3

Ausstattung:
Ultra stabiler Dreibein-Standfuß aus Metall · Kugelgelagerter Stativkopf mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde und Feststellschraube · Stativbeine mit Sicherheitsverriegelung und Gummifüßen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 12 cm · Arbeitshöhe (min.): 10 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Blau,Silber · Material: Metall · Produkt-Art: Tischstativ · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
1c. Marke:
DÖRR
Farbe:
blau | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
12 cm
Arbeitshöhe (min.):
10 cm
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ, 4000461083808, DÖRR, 380296, Vario Stand VP-3 blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 32,53*
€ 4,00*
ab € 27,12*
€ 32,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.