Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Extender URC 1000 Infrarot IR-Empfänger 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590459-BP
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1000
EAN/GTIN:
     8716184067679
Suchbegriffe:
08716184067679
One For All
URC 1000
Extender URC 1000
One For All Extender URC 1000 Infrarot IR-Empfänger 7 m

One For All Fernbedienungs-Extender

Infrarot-Fernbedienung für bis zu 4 AV-Geräte, die sich hinter geschlossenen Schranktüren befinden
Funktioniert mit Ihren vorhandenen Fernbedienungen
Plug and Play
Betrieb über USB - keine zusätzlicher Netzstecker erforderlich

Technische Daten:
Gewicht: 101 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Reichweite (max.): 7 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Infrarot · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Infrarot

Lieferumfang:
Fernbedienungs-Extender,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 50 x 175 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Infrarot
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Infrarot
Reichweite (max.):
7 m
Gewicht:
101 g
Produkt-Art:
IR-Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Infrarot verlängern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 27,70*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 28,28*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 27,25*
€ 37,09*
€ 6,90*
ab € 34,44*
€ 46,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.