Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159037 Senkschrauben 2 mm 12 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 1000 S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159037-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159037
EAN/GTIN:
     4053199302383
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX

Artikel 88094 St.geh. Seko galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 2 x 12/11-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 2 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
1000x ABC-SPAX .

Weitere Suchbegriffe: 4003530099984, 159037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.