Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159033 Senkschrauben 6 mm 100 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl brüniert 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159033-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159033
EAN/GTIN:
     4053199302352
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko

Artikel 88094 St.geh. Seko brüniert ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 6 x 100/60-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
100x ABC-SPAX Seko .

Weitere Suchbegriffe: 4003530018688, 159033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.