Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590294 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590294-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590294
EAN/GTIN:
     4016139317793
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
TRU COMPONENTS 1590294 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Grün 1 St.

Glimmlampe

Grün
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.25 W · Leuchtfarben: Grün · Länge (Anschlussdrähte): 30 mm · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 0.80 mA · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 3.80 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden · Vorwiderstand: 200 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.80 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
3.80 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
0.80 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Drahtenden
Typ (Hersteller-Typ):
1590294
Nennstrom:
0.80 mA
Nennspannung:
230 V
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
200 kΩ
Leistung:
0.25 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Glimmlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590294, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
156
2
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,02*
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.