Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159028 Senkschrauben 6 mm 50 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl brüniert 200 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159028-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159028
EAN/GTIN:
     4053199302307
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko

Artikel 88094 St.geh. Seko brüniert ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 6 x 50/43-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
200x ABC-SPAX Seko .

Weitere Suchbegriffe: 4003530018633, 159028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,11305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.