Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590255 Miniatur Glühlampe 1.5 V 0.09 W SM5s/8 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590255-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590255
EAN/GTIN:
     4016139317403
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
TRU COMPONENTS 1590255 Miniatur Glühlampe 1.5 V 0.09 W SM5s/8 Klar 1 St.

Mini-Lämpchen

Klar
1.5 V
Sockel (Miniaturlampen): SM5s/8

Mit Linse. Passen in alle Autoschlüssel mit Beleuchtung als Ersatzlampe (VW, BMW, Ford, Opel usw.)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.09 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 1.5 V · Nennstrom: 60 mA · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 4.6 mm · Sockel (Miniaturlampen): SM5s/8

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.6 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
4.6 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
60 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
SM5s/8
Typ (Hersteller-Typ):
1590255
Nennstrom:
60 mA
Nennspannung:
1.5 V
Leistung:
0.09 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Miniatur Glühlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590255, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,92*
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.