Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159024 Senkschrauben 5 mm 70 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl brüniert 200 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159024-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159024
EAN/GTIN:
     4053199302277
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko

Artikel 88094 St.geh. Seko brüniert ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 5 x 70/60-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
200x ABC-SPAX Seko .

Weitere Suchbegriffe: 4003530018589, 159024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,14185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.