Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 852-1112 Industrial Ethernet Switch 8 Port 10 / 100 / 1000 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590198-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1112
EAN/GTIN:
     4055143500180
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 8 port
industrie switch
WAGO 852-1112 Industrial Ethernet Switch 8 Port 10 / 100 / 1000 MBit/s

Industrial-ECO-Switch, 8 Ports 1000Base-T

ETHERNET-Ports 10/100/1000 Mbps
Diagnose-LEDs auf der Vorderseite
Unterstützt Auto-MDI-/MDI-X-Funktionen
Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port
Integrierte Address-Look-Up-Tabelle
Überspannungsschutz
IEEE 802.3x Datenflusskontrolle bei Vollduplexbetrieb
Für Tragschiene DIN 35

Der 852-1112 ist ein industrieller ETHERNET-Switch mit 8 1000Base-T-Ports, Autonegotiation und Auto-MDI-/MDI-X-Erkennung an jedem Port. Durch die acht Ports des Switches können mehrere Segmente zur Reduzierung
der Netzwerküberlastung gebildet werden und jedem Benutzerknoten eine eigene Bandbreite zugewiesen werden. Der 852-1112 ist eine kostengünstige Lösung, um auf die wachsende Nachfrage nach IP-basierter, industrieller Kommunikation reagieren zu können. Der Switch lässt sich einfach konfigurieren und installieren und ist insbesondere für kleine und mittlere Netzwerke geeignet.

Eigenschaften:
8-ETHERNET-Ports 10/100/1000 Mbps Autonegotiation · Diagnose-LEDs auf der Vorderseite · Unterstützt Auto-MDI-/MDI-X-Funktionen · Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port · Store-and-Forward-Switching-Methode · Integrierte Address-Look-Up-Tabelle, unterstützt bis zu 8000 · absolute MAC-Adressen · Überspannungsschutz · IEEE 802.3x Datenflusskontrolle bei Vollduplexbetrieb · Für Tragschiene DIN 35.

Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 8 · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Port (Nur für Titel): 8 Port · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 99.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 116 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C · Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Übertragungsrate LAN: 1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
116 mm
Produktabmessung, Höhe:
99.6 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Übertragungsrate LAN:
1000 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
852-1112
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 36 V/DC | 48 V/DC
Anzahl Ethernet Ports:
8
Betriebstemperatur (max.) Details:
60 °C
Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: 04055143500180, WAGO, 852-1112, Profinet
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 128,75*
€ 149,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,68*
€ 149,60*
€ 5,95*
ab € 130,55*
€ 150,72*
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 154,91*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 180,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-195
€ 29,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
€ 55,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1702
€ 29,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1712
€ 33,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
€ 17,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
€ 18,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
€ 18,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
€ 22,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
€ 24,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
€ 17,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
€ 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.