Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

cablefix 2201 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 8 x 7 mm 4 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590126-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     2201
EAN/GTIN:
     8414419220126
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal weiss 7mm selbstklebend

Kabelkanal cablefix, Inhalt: 4 Stück, Masse: 8 x 7 x 1000mm, Farbe: weiss, Zusatzfunktion: flexibel, selbstklebend

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 4 St. · Produkt-Art: Kabelkanal · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
1c. Marke:
cablefix
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, kabelkanal 1m, cablefix kabelkanal, 8414419220126, cablefix, 2201, Kabelschacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,45*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,45*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,90*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,19*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,31*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,80*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.