Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159003 Senkschrauben 4 mm 45 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl brüniert 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159003-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159003
EAN/GTIN:
     4053199302086
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko

Artikel 88094 St.geh. Seko brüniert ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 4 x 45/40-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
500x ABC-SPAX Seko .

Weitere Suchbegriffe: 4003530018381, 159003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,55*
€ 37,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.