Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-1104E Digital-Oszilloskop 100 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 64 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589986-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DSO-1104E
EAN/GTIN:
     4016139316796
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Voltcraft 4-Kanal Speicheroszilloskop 1000 Serie

100 MHz Bandbreite
4 Kanäle
USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
17,7 cm (7") TFT Farb-Display

Das Einsteiger-Modell im Bereich der digitalen Speicheroszilloskope. Das Gerät verfügt über vier Kanäle mit einer Bandbreite von 100 MHz und einer Realtime-Samplingrate von max. 1 GSa/s. Die Speichertiefe beträgt 64 kpts, wobei bei der Nutzung von nur einem Kanal bis zu 1 Mpts zur Verfügung stehen. Das 17,7 cm (7") große Farb-Display hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel und bietet eine sehr gute Ablesbarkeit. In Verbindung mit dem USB-Host zur Speicherung der Daten auf einen optionalen Stick ist Ihr Digital-Oszilloskop DSO-1104E nahezu unschlagbar. Automatische Messfunktionen inkl. FFT, umfangreiche Trigger-Möglichkeiten, eine USB-Schnittstelle, ein mehrsprachiges Hilfemenü sowie eine serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Software runden die Leistungsmerkmale Ihres Oszilloskops perfekt ab.

Kalibrierung nach Werksstandard:
Eine Werkskalibrierung wird im Rahmen der Qualitätssicherung in der Produktion des Messgerätes durchgeführt. Diese reicht für allgemeine Messungen aus und gewährleistet die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten angegeben. Die technischen Daten sind in der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
USB-Schnittstelle · Integriertes Hilfesystem.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): TFT-Farbdisplay · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 17,7 cm (7") · Display-Typ/Auflösung: 800 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: AC/DC/GND · Eingangsspannungs-Bereich: 500µV/div bis 10V/div · Gewicht: 2.8 kg · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Produkt-Art: Digital-Oszilloskop · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 313 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse B · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240Vrms, 45Hz to 440Hz, V/AC · Speichertiefe/Kanal: 64 kpts · Typ (Hersteller-Typ): DSO-1104E · Vertikal-Ablenkung: 500 μV - 10 V/div · Zeitbasisbereich: 2 nS-100 S/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitales Speicheroszilloskop,4 Tastköpfe,USB-Kabel,Netzkabel,Software-CD mit vollständiger englischer Anleitung,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 313 x 108 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
313 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Display-Typ/Auflösung:
800 x 480 Pixel
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB 2.0 Buchse A | USB 2.0 Buchse B
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO)
Typ (Hersteller-Typ):
DSO-1104E
Bandbreite:
100 MHz
Speichertiefe/Kanal:
64 kpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
17,7 cm (7")
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
AC/DC/GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
TFT-Farbdisplay
Spannungs-Versorgung (Details):
100-240Vrms, 45Hz to 440Hz, V/AC
Zeitbasisbereich:
2 nS-100 S/div
Eingangsspannungs-Bereich:
500µV/div bis 10V/div
Vertikal-Ablenkung:
500 μV - 10 V/div
Gewicht:
2.8 kg
Education Product:
1
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DSO-1104E, oszillograph, oszillograf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,67*
€ 414,35*
Frei Haus
ab € 364,74*
€ 414,35*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 387,82*
€ 415,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,62*
€ 494,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,37*
€ 493,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
108536
ab € 24,46*
Sonstiges
Voltcraft
108576
ab € 140,48*
Sonstiges
Testec
TT-SET 1200
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.