Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158969 Senkschrauben 2.5 mm 12 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl brüniert 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158969-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158969
EAN/GTIN:
     4053199301805
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko

Artikel 88094 St.geh. Seko brüniert ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,5 x 12/10-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
1000x ABC-SPAX Seko .

Weitere Suchbegriffe: 4003530018091, 158969
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.