Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm XF-55-200 mm F3,5-4,8 R LMOIS Zoom-Objektiv f/3.5 - 4.8 55 - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589641-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16384941
EAN/GTIN:
     4547410248524
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
FUJINON XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS

Technische Daten:
Blendenwert: f/3.5 - 4.8 · Brennweite (Bereich): 55 - 200 mm · Filtergewinde: 62 mm · Gewicht: 590 g · Objektiv-Anschluss: X-Bajonett · Objektiv-Ø: 118 · Produkt-Art: Zoom-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 176.5 mm

Lieferumfang:
Wechselobjektiv XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS, vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
176.5 mm
Filtergewinde:
62 mm
Blendenwert:
f/3.5 - 4.8
Brennweite (Bereich):
55 - 200 mm
1c. Marke:
Fujifilm
Objektiv-Anschluss:
X-Bajonett
Blendenwert (max.):
4.8
Blendenwert (min.):
3.5
Brennweite (max.):
200 mm
Brennweite (min.):
55 mm
Objektiv-Ø:
118
Gewicht:
590 g
Produkt-Art:
Zoom-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, fuji objektiv, 4547410248524, Fujifilm, 16384941, XF-55-200 mm F3, 5-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,79*
€ 765,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,52*
€ 761,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,78*
€ 740,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.