Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm XF-10-24 mm F4.0 R OIS Zoom-Objektiv f/4 (min) 10 - 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589586-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16412188
EAN/GTIN:
     4547410263923
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
FUJINON XF10-24mm F4 R OIS

Technische Daten:
Blendenwert: f/4 (min) · Brennweite (Bereich): 10 - 24 mm · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 410 g · Objektiv-Anschluss: X-Bajonett · Objektiv-Ø: 87 · Produkt-Art: Zoom-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 87 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Filtergewinde:
72 mm
Blendenwert:
f/4 (min)
Brennweite (Bereich):
10 - 24 mm
1c. Marke:
Fujifilm
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Anschluss:
X-Bajonett
Blendenwert (min.):
4
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
87
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Zoom-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, fuji objektiv, 4547410263923, Fujifilm, 16412188, XF-10-24 mm F4.0 R OIS, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,45*
€ 1.010,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,73*
€ 1.005,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.