Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalterung 1 St. TC-KK03HK TRU COMPONENTS Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-220, TOP-3 (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589557-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK03HK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-KK03HK
transistor-fassung
transistorfassung
Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-220,TOP-3 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TC-KK03HK · Weitere technische Daten: für Blechstärke 1.0-2.0 mm

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.