Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-KK5237B Fingerkühlkörper 15 K/W (L x B x H) 30 x 25.4 x 12.7 mm TO-220, SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589550-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK5237B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Fingerkühlkörper

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,SOT-32 · Produkt-Art: Fingerkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Typ (Hersteller-Typ): TC-KK5237B · Wärmewiderstand R(th): 15 K/W

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-KK5237B, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,59*
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 1,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.