Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe (L x B) 11.5 mm x 4.7 mm Passend für HC-49/US-SMD TRU COMPONENTS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589547-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-ISO/HC49U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
isolierscheiben
Isolierscheibe

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Materialstärke: 0.2 mm · Passend für: HC-49/US-SMD · Produktabmessung, Breite: 4.7 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · RoHS-konform: Ja · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Isolierscheibe

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-ISO/HC49U, Glimmer, isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0823*
€ 0,1519*
€ 4,00*
ab € 0,1069*
€ 0,1519*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1519*
€ 0,1808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.