Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158934 Senkschrauben 3.5 mm 45 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158934-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158934
EAN/GTIN:
     4053199301515
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko

Artikel 88094 St.geh. Seko-Tg. galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schr. Senkkopf, Teilgew. Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 3,5 x 45/30-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
1000x ABC-SPAX Seko .

Weitere Suchbegriffe: 4003530106354, 158934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,81*
€ 62,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.