Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158928 Senkschrauben 3 mm 20 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158928-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158928
EAN/GTIN:
     4053199301454
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX

Artikel 88094 St.geh. Seko-klein galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schr. kleiner Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 3 x 20/16-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: kleiner Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
1000x ABC-SPAX .

Weitere Suchbegriffe: 4003530017636, 158928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.