Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158894 Senkschrauben 5 mm 100 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158894-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158894
EAN/GTIN:
     4053199301157
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX

Artikel 88094 St.geh. Seko galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 5 x 100/60-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Senkschrauben · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
100x ABC-SPAX .

Weitere Suchbegriffe: 4003530004391, 158894
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.