Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm XF-35mm Standard-Objektiv f/1.4 (min) 35 mm (min)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588694-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16240755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
XF35mmF1.4 R

Die große maximale Blendenöffnung von f 1,4 ermöglicht beste Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen und eine Reihe von anderen Anwendungen, einschließlich Schnappschüsse, Porträts, Innenaufnahmen und Landschaftsfotografie.

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.4 (min) · Brennweite (Bereich): 35 mm (min) · Filtergewinde: 52 mm · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 187 g · Objektiv-Anschluss: X-Bajonett · Objektiv-Ø: 65 · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 54.9 mm

Lieferumfang:
Wechselobjektiv XF35mmF1.4 R, vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
54.9 mm
Filtergewinde:
52 mm
Blendenwert:
f/1.4 (min)
Brennweite (Bereich):
35 mm (min)
1c. Marke:
Fujifilm
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Anschluss:
X-Bajonett
Blendenwert (min.):
1.4
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
65
Gewicht:
187 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, fuji objektiv, 4547410206159, Fujifilm, 16240755, XF-35mm, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,13*
€ 611,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,26*
€ 608,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,61*
€ 598,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.