Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TC-LA1 KL203 Abdecklinse Klar Passend für LED, Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588628-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Farbige Abdecklinse

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 10.55 mm · Farbe: Klar · Passend für: LED,Lampe · Produkt-Art: Abdecklinse · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
weiß
Passend für:
LED | Lampe
Einbau-Durchmesser:
10.55 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdecklinse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1588628, TC-LA1 KL203, N/A, led abdeckkappen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,458*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,458*
€ 0,531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,401*
€ 0,465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,362*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,304*
€ 0,353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,166
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.