Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158859 Senkschrauben 4 mm 55 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158859-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158859
EAN/GTIN:
     4053199300853
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX

Artikel 88094 St.geh. Seko galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 4 x 55/50-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
500x ABC-SPAX .

Weitere Suchbegriffe: 4003530004100, 158859
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,12*
€ 42,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.