Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1588385 Zwischenstecker PIR-Bewegungsmelder 120 ° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588385-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1588385
EAN/GTIN:
     4016139315805
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Renkforce 1588385 Zwischenstecker PIR-Bewegungsmelder 120 ° Weiß IP20

Zwischenstecker mit Bewegungsmelder

Stromkosten bequem und einfach senken
Reichweite bis zu 9 m

Reduzieren Sie bequem und kostengünstig Ihren Stromverbrauch.

Der in diesem Zwischenstecker integrierte Bewegungsmelder hilft Ihnen auf einfache Weise Ihre Stromkosten zu senken.
Bei niedriger Umgebungshelligkeit (3 - 2000 lx) wird der am Zwischenstecker angeschlossene Verbraucher, beispielsweise eine Lampe, aktiviert, sobald eine Bewegung stattfindet. Bewegt sich für ca. 5 Minuten nichts mehr, schaltet der Zwischenstecker den Verbraucher automatisch wieder aus.

Je nach Bedarf können Sie den Bewegungsmelder in verschiedenen Betriebsmodi betreiben (An/Aus/Auto).

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 - +40 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 120 ° · Gewicht: 116 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Zwischenstecker · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 9 m · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung LED-Lampe: 300 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.5 W · Weitere technische Daten: Installationshöhe: 1m - 1,8m · Zeiteinstellung: 10 s - 7 min

Lieferumfang:
Zwischenstecker,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 53 mm x 99 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Zwischenstecker
Erfassungswinkel:
120 °
Reichweite max. (im Freifeld):
9 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 - +40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
10 s - 7 min
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.5 W
Schaltleistung LED-Lampe:
300 W
Gewicht:
116 g
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1588385, Zwischenstecker mit Bewegungsmelder, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,54*
Lager 102
1081
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,56*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 24,02*
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.