Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 18 mm x 13 mm Passend für TO-220 TRU COMPONENTS TC-A18-10A 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588087-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1588087
TC-A18-10A
Glimmer
Montagematerial-Set für Halbleitergehäuse (Keramik)

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Material: Keramik · Materialstärke: 1.5 mm · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TC-A18-10A · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Montagematerial-Set für Halbleiter

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Glimmer-Scheibe.
Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,12*
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.