Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R9-125LA6-11-BMRGY1 LED-Signalleuchte mehrfarbig Grün, Rot, Amber 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588016-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRU COMPONENTS TC-R9-125LA6-11-BMRGY1 LED-Signalleuchte mehrfarbig Grün,Rot,Amber 12 V/DC,24 V/DC

LED-Signalleuchte 10-30V/DC

Die 3 LED-Farben können separat angesteuert werden (PNP). Frontplatten- bzw. Gehäuse-Montage über M22-Befestigungsmutter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 20.5 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün,Rot,Amber · Kopf-Durchmesser: 30 mm · Kopf-Höhe: 27 mm · LED-Besonderheiten: mehrfarbig,spritzwassergeschützt · Material: Polyamid 6.6 · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: TC-R9-125LA6-11-BMRGY1

Lieferumfang:
Anschlusskabel 4polig/2 m · Befestigungsmutter M22 x P1,0.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 30 mm x 44.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Rot | Amber
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
44.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Farbe:
grün | rot | orange
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Polyamid 6.6
Einbau-Durchmesser:
20.5 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
TC-R9-125LA6-11-BMRGY1
Kopf-Durchmesser:
30 mm
Kopf-Höhe:
27 mm
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, 1588016, TC-R9-125LA6-11-BMRGY1, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
918
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 16,19*
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 16,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.