Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Amber 12 V/DC 8.5 mA TC-R9-126L Amber 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588010-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte TC-R9-126L, 5 mm LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 12 V/DC · Durchlassstrom I(F): 8.5 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Farbe: Amber · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 15 mcd · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TC-R9-126L Amber 12V

Weitere Informationen:
Farbe:
Amber
Gehäusefarbe:
Chrom
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (LOV):
Gelb
Farbfamilie (neu):
orange
Anschluss (Bauelemente):
Löten
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor | LED 5 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
glänzend
Durchlassstrom I(F):
8.5 mA
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Abstrahlwinkel:
30 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
TC-R9-126L Amber 12V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnlampe 12v, kontrolllampe 12v, warnlampe led, TRU COMPONENTS, 1588010, TC-R9-126L Amber 12V, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,37*
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 3,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.