Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC TC-R9-105L1-02-WGG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587989-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte TC-R9-105L1-02, 20 mm Ø

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 100 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Silber · Lichtstärke I(V): 700 mcd · Material: Polyamid · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 33.4 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: TC-R9-105L1-02-WGG4 · Weitere technische Daten: Linse: Diffus

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
33.4 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Linse: Diffus
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Polyamid
Lichtstärke I(V):
700 mcd
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Abstrahlwinkel:
100 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
TC-R9-105L1-02-WGG4
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte grün 12vdc, kontrolllampe 12v, kontrolllampe grün, TRU COMPONENTS, 1587989, TC-R9-105L1-02-WGG4, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,35*
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.