Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC TC-R9-106L-01, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587950-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte TC-R9-106L1-1, 10 mm LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 150 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Schwarz · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 10 mm · Lichtstärke I(V): 500 mcd · Material: Polyamid 6.6 · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: TC-R9-106L-01, WHITE · Weitere technische Daten: Linse: Diffus

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Schwarz
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Linse: Diffus
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor | LED 10 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Polyamid 6.6
Lichtstärke I(V):
500 mcd
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Abstrahlwinkel:
150 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
TC-R9-106L-01, WHITE
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte weiss, TRU COMPONENTS, 1587950, TC-R9-106L-01, WHITE, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 3,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,04*
€ 3,50*
ab € 6,46*
€ 7,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 3,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.