Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587939 TC-R3-67 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587939-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587939
EAN/GTIN:
     4064161300214
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS 1587939 TC-R3-67 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 St.

Kfz-Flachsicherungshalter

Für Standard-Flachsicherungen mit Snap-In Montage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Snap-In · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Standard
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R3-67
Montageart:
Snap-In
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
KFZ-Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,34*
Lager 102
3337
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,36*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 5,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,43*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.