Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TC-R9-107 LED-Fassung ABS, Polycarbonat, Gummi Passend für LED 5 mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587927-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Fassung TC-R9-107 für 5 mm LEDs

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Material: ABS,Polycarbonat,Gummi · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für: LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: TC-R9-107 · Weitere technische Daten: Frontplatten-Stärke: Max. 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Frontplatten-Stärke: Max. 4 mm
Farbfamilie (neu):
schwarz
Passend für:
LED 5 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
ABS | Polycarbonat | Gummi
Einbau-Durchmesser:
8.2 mm
Typ:
TC-R9-107
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587927, TC-R9-107, N/A, led fassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.