Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Grün 1.9 V 20 mA TC-R9-104L-12-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587924-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 450 mcd · Material: Messing,Gummi · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: TC-R9-104L-12-G

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Chrom
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor | LED 5 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing | Gummi
Material-Eigenschaft:
glänzend
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Lichtstärke I(V):
450 mcd
Einbau-Durchmesser:
8.2 mm
Abstrahlwinkel:
15 °
Typ:
TC-R9-104L-12-G
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe led grün, kontrolllampe grün, warnlampe led, TRU COMPONENTS, 1587924, TC-R9-104L-12-G, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,00*
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 1,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 1,59*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.