Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 2 V 20 mA TC-R9-103L-12-RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587923-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte TC-R9-103L, 3 mm LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe: Rot · Frontplatten-Stärke: Max. 3.5 mm · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 3 mm · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Material: Messing,Gummi · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: TC-R9-103L-12-RD · Weitere technische Daten: Linse: Diffus

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Chrom
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Linse: Diffus
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | LED 3 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing | Gummi
Material-Eigenschaft:
glänzend
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Einbau-Durchmesser:
6.2 mm
Abstrahlwinkel:
50 °
Frontplatten-Stärke:
Max. 3.5 mm
Typ:
TC-R9-103L-12-RD
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot, kontrolllampe 2v, kontrollleuchte rot, TRU COMPONENTS, 1587923, TC-R9-103L-12-RD, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,79*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 1,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 1,81*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 1,59*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.