Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2512024 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau horizontal Gesamtpolzahl: 2 2.5 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587122-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2512024
EAN/GTIN:
     4016139315409
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
tru components kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Kaltgeräte-Steckverbinder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Snap-In · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C8 · Gesamtpolzahl: 2 · Herst.-Teilenr.: TC-2512024 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Montageart (Details): SnapIn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Polzahl (num): 2 · Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 9.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 16.50 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Typ (Hersteller-Typ): TC-2512024 · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
16.50 mm
Produktabmessung, Breite:
9.90 mm
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Snap-In
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C8
Herst.-Teilenr.:
TC-2512024
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2512024
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau horizontal
Montageart (Details):
SnapIn
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2512024, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 2,98*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.