Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Paulmann 97552 Funk-Wandsender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587009-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97552
EAN/GTIN:
     4000870975527
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Funk-Wandsender

Batteriebetrieben

Der Funk Wandsender steuert den Zwischenstecker auf einer Reichweite von bis zu 30 m auf freier Fläche an. Durch den Batteriebetrieb und die Befestigungsmöglichkeit mit einem Doppelkleber kann der Wandsender überall im Haus angebracht werden. Zum Beispiel auch unter dem Tisch, hinter dem Sofa an der Wand oder an der Bettkante.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Funk-Wandsender · Produktabmessung, Breite: 1.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8 cm · Weitere technische Daten: Funkreichweite: 30 m

Lieferumfang:
Funk-Wandsender · Batterie (A23) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
8 cm
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Breite:
1.7 cm
1c. Marke:
Paulmann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Funk-Wandsender
Weitere Suchbegriffe: 4000870975527, Paulmann, 97552
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,84*
€ 24,31*
€ 5,95*
ab € 21,05*
€ 24,54*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,37*
€ 29,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 33,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.