Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 200 x 2.8 x 1.1 cm Paulmann Flying Profil 70715


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586907-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70715
EAN/GTIN:
     4000870707159
Suchbegriffe:
4000870707159
Paulmann
70715
Flying Profil
Profil Flying

Mit Diffusor

Die innovativen Flying Strips sorgen als hochwertige Profile in Kombination mit dekorativen LED-Strips für eine schwebende Raumbeleuchtung. Über eine Spannvorrichtung wird ein unauffälliges Seil aus Hochleistungsfaser mittels Umlenkern und Wandhalterungen durch den Raum gespannt. Nach der Montage der Profile wird ein LED-Strip eingelegt und mit einem Diffusor abgedeckt. Durch das Anstrahlen von Decken- und Wandflächen tauchen Sie Ihre Wohnräume in ein angenehm indirektes Licht. Auch die Nutzung als diffuse direkte Beleuchtung ist möglich

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Aluminium (gebürstet),Satin · LED-Besonderheiten: mit Diffusor · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 2.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Lieferumfang:
Profil · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: led-leiste
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 21,79*
€ 5,00*
ab € 20,58*
€ 23,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 24,60*
7 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 26,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.