Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Broadcast Mic Stand PC-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Kabel, inkl. Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586660-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90026
EAN/GTIN:
     4260416830318
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Tie Studio Broadcast Mic Stand PC-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Kabel,inkl. Stativ

TIE Studio Broadcast Mic

Drehrad für die Lautstärkeregelung
Perfekt für Podcast-Anwendungen

Leistungsstarkes Broadcast Mikrofon mit 3,5mm Miniklinkenstecker
Das Broadcast Mic von TIE Studio ist ein vielseitig einsetzbares Tisch-Kondensatormikrofon für Podcasting, YouTube-Bloggig und grundlegende Tonaufnahmen am Arbeitsplatz. Als ideales Werkzeug für die Spracheingabe bei Skype-Telefonaten, in Games oder der Aufnahme von Sprache und Gesang verfügt das Broadcast Mic über eine vorpolarisierte Elektret-Kapsel mit Kugel-Richtcharakteristik und einen Frequenzgang von 50 Hz- 16 kHz. Die Mikrofonkapsel kann im Winkel der Anwendung entsprechend eingestellt werden. Zudem verfügt es an der Einsprechseite über ein Drehrad für die Lautstärkeregelung. Mit seinem 1,80 m langen Kabel kann es flexibel – auch auf größeren Schreibtischen – mit jedem PC oder Laptop genutzt werden. Ein einklappbares Tischstativ ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Vielseitiges Kondensatormikrofon · 1,8 m langes Kabel mit 3,5 mm Miniklinken-Stecker · Frequenzgang: 50 Hz – 16 kHz · Empfindlichkeit: -30 dB ± 3 dB · Impedanz 2,2 kΩ · Betriebsspannung: 1,5 V · Geräuschpegelabstand: 36 dB · Richtcharakteristik: Kugel.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Stand · Charakteristik: Kugel/Omnidirectional · Ein-/Ausschalter: Nein · Frequenz-Gang: 50 - 16 000 Hz · Gewicht: 280 g · Kabellänge (Details): 1,8 m · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Kabel,inkl. Stativ · Schnittstellen (Computer/Multimedia): XLR · Stecker-Typ(en) (am Kabel): 3,5 mm Klinke · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Marke:
Tie Studio
Bauart (Mikrofone):
Stand
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
XLR
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Kabel | inkl. Stativ
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional
Ein-/Ausschalter:
Nein
Frequenz-Gang:
50 - 16 000 Hz
Kabellänge (Details):
1|ツ|8 m
Stecker-Typ(en) (am Kabel):
3|ツ|5 mm Klinke
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
PC-Mikrofon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 29,30*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 29,31*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 52,35*
€ 62,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.