Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586625 TC-V8511Y-203 Strangkühlkörper 4 K/W (L x B x H) 50.8 x 41.6 x 25 mm TO-220, TOP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586625-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586625
EAN/GTIN:
     4064161298092
Suchbegriffe:
2050004951233
TRU COMPONENTS
1586625
TC-V8511Y-203
TRU COMPONENTS 1586625 TC-V8511Y-203 Strangkühlkörper 4 K/W (L x B x H) 50.8 x 41.6 x 25 mm TO-220,TOP-3,SOT-32

Strangkühlkörper V8511

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220,TOP-3,SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 41.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Wärmewiderstand R(th): 4 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50.8 x 41.6 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
50.8 mm
Produktabmessung, Breite:
41.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220 | TOP-3 | SOT-32
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lötstifte
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
TC-V8511Y-203
Wärmewiderstand R(th):
4 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,57*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,62*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,93*
€ 23,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.