Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe 1 St. TC-V5731-203 TRU COMPONENTS Außen-Durchmesser: 6.4 mm, 3.8 mm Innen-Durchmesser: 3.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1586596-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Isolierscheiben
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6.4 mm,3.8 mm · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Isolierscheibe · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 3.1 mm · Maßangaben: 6,4 x 3,1 x 2,3 · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TC-V5731-203

Weitere Suchbegriffe: 4046474106769, TRU COMPONENTS, 1586596, TC-V5731-203, isolierbuchse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,1265*
€ 0,1646*
€ 4,00*
ab € 0,1406*
€ 0,1646*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1646*
€ 0,1959
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1461*
€ 0,1739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1265*
€ 0,1505
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG