Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor-Klammer 21 K/W (L x B x H) 35.8 x 22.3 x 6.4 mm TO-220 TRU COMPONENTS TC-V5641B-T-203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586595-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Spezial Fingerkühlkörper für TO 220

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Transistor-Klammer · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: verzinnt · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 22.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.4 mm · Produktabmessung, Länge: 35.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TC-V5641B-T-203 · Wärmewiderstand R(th): 21 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474180448, TRU COMPONENTS, 1586595, TC-V5641B-T-203, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,83*
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 0,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.