Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-V5512W-203 Strangkühlkörper 5 K/W (L x B x H) 15 x 70 x 25 mm TOP-3, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586587-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper V5512W

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TOP-3,TO-220 · Produkt-Art: Strangkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TC-V5512W-203 · Wärmewiderstand R(th): 5 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474103546, TRU COMPONENTS, 1586587, TC-V5512W-203, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 5,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.