Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 30 x 32 x 20 mm TO-220 TRU COMPONENTS TC-V5220L-203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586578-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper

Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: ohne Lötstifte · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Strangkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TC-V5220L-203 · Wärmewiderstand R(th): 8 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474095223, TRU COMPONENTS, 1586578, TC-V5220L-203, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,13*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.