Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Kühlkörper 23 K/W (L x B x H) 12.7 x 26.2 x 9.9 mm D-PAK, TO-252 TRU COMPONENTS TC-V-1100-SMD/A-203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586573-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
SMD-Stanzkühlkörper für D PAK-Gehäuse

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): SMD-Kühlkörper · Material: Kupfer · Material-Eigenschaft: verzinnt · Passend für: D-PAK,TO-252 · Produktabmessung, Breite: 26.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.9 mm · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TC-V-1100-SMD/A-203 · Wärmewiderstand R(th): 23 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474130382, TRU COMPONENTS, 1586573, TC-V-1100-SMD/A-203, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,27*
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.