Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586572 AR 28-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 28 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586572-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
TRU COMPONENTS 1586572 AR 28-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 28 1 St.

Adapter-Sockel mit gedrehten Kontakten

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 28 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 35.56 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: AR 28-ST/T · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 35.56 mm x 17.78 mm
Produktabmessung, Länge:
35.56 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
15.24 mm
Polzahl (num):
28
Typ:
AR 28-ST/T
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Adapter-IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004954791, TRU COMPONENTS, 1586572, TC-AR 28-ST/T-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,74*
Lager 102
94
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
6 Tage
94
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 20,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.