Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586571 AR 20-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586571-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
TRU COMPONENTS 1586571 AR 20-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 20 1 St.

Adapter-Sockel mit gedrehten Kontakten

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 20 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 25.40 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: AR 20-ST/T · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25.40 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
25.40 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
20
Typ:
AR 20-ST/T
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Adapter-IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004954784, TRU COMPONENTS, 1586571, TC-AR 20-ST/T-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,52*
Lager 102
22
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
6 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 30,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.