Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586570 AR 16-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586570-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
TRU COMPONENTS 1586570 AR 16-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 16 1 St.

Adapter-Sockel mit gedrehten Kontakten

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 16 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 20.32 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: AR 16-ST/T · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20.32 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
20.32 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
16
Typ:
AR 16-ST/T
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Adapter-IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004954777, TRU COMPONENTS, 1586570, TC-AR 16-ST/T-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Lager 102
12
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,01*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,25*
€ 20,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.