Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS AR 14-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 14 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586569-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 14 pin
ic sockel
Adapter-Sockel mit gedrehten Kontakten

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Adapter-IC-Fassung · Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl: 14 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 17.78 mm · Rastermaß: 7.62 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: AR 14-ST/T · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Suchbegriffe: 4046474016365, TRU COMPONENTS, 1586569, TC-AR 14-ST/T-203, ic fassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,76*
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.